KANA(片山チエン)
タイミングベルト XL037形
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
88472133
品番
TB168XL037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
9.5
歯数
84
ベルトピッチ周長(mm)
426.72
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.27
種類
タイミングベルト