KANA(片山チエン)
ニバイピッチスプロケット 2062B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
19
19
19
17
18
20
21
10
11
12
13
14
15
16
22
24
25
26
28
30
7
8
9
軸穴径(Φmm)
26~63
19~55
26~55
26~63
27~63
19~40
19~50
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88476157
品番
2062B19
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
19
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2062H
下穴径d(Φmm)
25
軸穴径(Φmm)
26~63