KANA(片山チエン)
ニバイピッチスプロケット 2062B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
24
24
24
22
25
26
28
30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
7
8
9
軸穴径(Φmm)
27~63
19~55
26~55
26~63
27~63
19~40
19~50
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88476193
品番
2062B24
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
24
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2062H
下穴径d(Φmm)
26
軸穴径(Φmm)
27~63