KANA(片山チエン)
ニバイピッチスプロケット 2082B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
28
30
7
8
9
軸穴径(Φmm)
27~65
27~63
27~75
31~75
31~80
36~80
23~50
23~60
27~65
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88476525
品番
2082B9
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
9
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2082H
下穴径d(Φmm)
26
軸穴径(Φmm)
27~65