KANA(片山チエン)
ニバイピッチスプロケット SUS2042B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
12
10
11
12
13
軸穴径(Φmm)
16~42
16~42
17~42
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88476692
品番
SUS2042B12
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
C2042
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
12
軸穴径(Φmm)
16~42
下穴径d(Φmm)
15