KANA(片山チエン)
フィットリンクローラチェーン FT50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ユニットリンク数
172
172
172
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
96
98
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88480646
品番
FT50-172J
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
172
トラスコ品番
410-8833
質量(kg)
3
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
6.37
商品説明動画
KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />
参考になった