KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
KANA(片山チエン)の 防錆潤滑スプレー
ヘルパースプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
88480795
品番
HLP
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
撥水作用と防塵効果があり、動き・軋みが滑らかになります。
タイプ
折りたたみノズル
用途
錆びついたネジや部品の摺動部、あらゆる金属の錆止めに。
容量(mL)
420
種類
チェーン用洗浄剤・潤滑剤
危険物の類別
非危険物