KANA(片山チエン)
エンプラチエーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(3m)
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
注文コード
88485467
品番
60EPT
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
160
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1