KANA(片山チエン)
エンプラチエーン
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
内容量
1個(3m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88485451
40EPT
12.7
7.95
240
¥
37,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88485467
60EPT
19.05
12.7
160
¥
38,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88485512
CE400T
12.7
-
240
¥
37,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください