KCPF10-1000 ラックギヤ KANA(片山チエン) 88488312

ラックギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯幅(mm)30
歯数100
内容量1個注文コード88488312品番KCPF10-1000
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900
歯数100歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染種別ラックギヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする