KANA(片山チエン)
ラックギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯幅(mm)
30
30
15
歯数
205
100
150
205
200
300
410
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88488337
品番
KCPF10-2000
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥30,294
販売価格(税別)
¥
27,540
バスケットに入れる
歯数
205
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラックギヤ