曜日別特売
SSO50×2 シンプルスナッチ オーフ型2車 スリーエッチ 88489527

SSO50×2 シンプルスナッチ オーフ型2車 スリーエッチ 88489527
SSO50×2 シンプルスナッチ オーフ型2車 スリーエッチ 88489527

シンプルスナッチ オーフ型2車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88489527
品番
SSO50×2
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

小型で持ち運びが容易。

使用荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
1000
全長A(mm)
186
幅B(mm)
58
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
9
厚さC(mm)
57
注意
※シンプルスナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする