曜日別特売
TSB50×2 固定滑車たて型分離式 スリーエッチ 88490035

TSB50×2 固定滑車たて型分離式 スリーエッチ 88490035
TSB50×2 固定滑車たて型分離式 スリーエッチ 88490035

固定滑車たて型分離式

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸受種類ベアリング
質量(g)880
内容量1個注文コード88490035品番TSB50×2
販売期限:2025年12月30日まで
参考基準価格(税別)¥39,750販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ロープの脱着が簡単に行えます。

用途
壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
使用荷重(kg)125車数2車輪径(Φmm)50材質ステンレス質量(g)880軸受種類ベアリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88489974
2020-04-08
用途: ロードスターの屋根のつり上げ補助
建設業・工事業

まだ使ってはいませんが組み立て式なのでワイヤー付きのウインチが使え容易にワイヤーを通せる仕組みになっているので便利です。
物もしっかりしていますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする