曜日別特売
75×1SOS ステンレススナッチ オーフ型 スリーエッチ 88490342

75×1SOS ステンレススナッチ オーフ型 スリーエッチ 88490342
75×1SOS ステンレススナッチ オーフ型 スリーエッチ 88490342
75×1SOS ステンレススナッチ オーフ型 スリーエッチ 88490342

ステンレススナッチ オーフ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード88490342品番75×1SOS
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ベケット付

質量(kg)1.6全長A(mm)260使用荷重(kg)500溝幅(mm)15寸法B(mm)85車輪径(Φmm)75材質(本体)ステンレス種類滑車厚さC(mm)38頭部オーフ型
注意
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする