曜日別特売
125×1SOS ステンレススナッチ オーフ型 スリーエッチ 88490403

125×1SOS ステンレススナッチ オーフ型 スリーエッチ 88490403
125×1SOS ステンレススナッチ オーフ型 スリーエッチ 88490403
125×1SOS ステンレススナッチ オーフ型 スリーエッチ 88490403

ステンレススナッチ オーフ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88490403品番125×1SOS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,550

ベケット付

質量(kg)3.2全長A(mm)400使用荷重(kg)1500溝幅(mm)19寸法B(mm)135材質ステンレス種類滑車車径(mm)125厚さC(mm)46頭部オーフ型
注意
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする