※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの 手動チェーンブロック
スリーエッチの 手動チェーンブロック本体
チェーンブロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88490665
品番
R-CB0.5TON
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥
9,898
¥
10,888
税込
定格荷重(t)
0.5
揚程(m)
2.5
フック間最短距離(mm)
285
質量(kg)
7.5
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
25
掛数(本)
ロードチェーン/1
手引力(kg)
26
チェーン寸法(mm)
5×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。