※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの 手動チェーンブロック
スリーエッチの 手動チェーンブロック本体
チェーンブロック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88490701
品番
R-CB3TON
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
定格荷重(t)
3
揚程(m)
3
フック間最短距離(mm)
530
質量(kg)
23.5
寸法A(mm)
181
寸法B(mm)
147
寸法C(mm)
40
掛数(本)
ロードチェーン/2
手引力(kg)
37
アズワン品番
64-5128-41
チェーン寸法(mm)
7.1×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません