※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの 手動チェーンブロック
スリーエッチの 手動チェーンブロック本体
チェーンブロック
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88490717
品番
R-CB5TON
参考基準価格(税別)
¥104,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
定格荷重(t)
5
揚程(m)
3
フック間最短距離(mm)
620
質量(kg)
40
寸法A(mm)
216
寸法B(mm)
173
寸法C(mm)
48
掛数(本)
ロードチェーン/2
手引力(kg)
41
チェーン寸法(mm)
10×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。