スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの 手動チェーンブロック
スリーエッチの 手動チェーンブロック本体
ステンレスチェーンチェーンブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88490726
品番
S-CB0.5TON
参考基準価格(税別)
¥137,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
定格荷重(t)
0.5
揚程(m)
2.5
フック間最短距離(mm)
390
質量(kg)
11
寸法A(mm)
147
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
18
掛数(本)
ロードチェーン/1
手引力(kg)
15
チェーン寸法(mm)
6×18
注意
※ハンドチェーン、ロードチェーン及び下フックはSUS304製です。本体カバー、本体フック、フレーム、チェーンガイド類は鉄製メッキ仕上げ。ハンドホイルは鉄製黒塗装。ロードチェーンスプロケットは鉄製生地仕上げとなります。