PT5TON プレーントロリー スリーエッチ 88490771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT5TON プレーントロリー スリーエッチ 88490771
PT5TON プレーントロリー スリーエッチ 88490771

プレーントロリー

(9件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
定格荷重(t)5
内容量1台注文コード88490771品番PT5TON
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

寸法A(mm)134寸法B(mm)121寸法C(mm)95寸法D(mm)108寸法E(mm)179寸法F(mm)125-175寸法G(mm)327寸法H(mm)60寸法I(mm)111寸法J(mm)74寸法K(mm)26寸法L(mm)12.5寸法M(mm)115寸法N(mm)152定格荷重(t)5質量(kg)45適合ビーム幅(mm)125・150・175適合レール兼用最小回転半径(m)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88490753
2023-10-21
用途: テーブルリフト搬出搬入

H150×150を2F床に設置して、ピット1500mmより3tリフトを2丁掛けで搬出搬入。機能性を発揮して、使い易く、頑丈安心です。

対象商品 : 88490735
2022-12-16
用途: 納屋での荷揚げ

軽量で小型なのでこちらを購入。
サイズ調整の幅も広く、ピンを抜いてスペーサーを組み換えるだけで設置も簡単です。
重量物を吊っていても移動出来ますので、作りはしっかりしているのかなと思います。
当方、週に数回しか使っておりません。
なのでコスパ重視で選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 88490735
2023-02-07
用途: ウィンチを吊るし移動させる時
株式会社ITK建設業・工事業

スムーズに動いて画期的でした
なんの 問題ありません。

対象商品 : 88490735
2021-04-23
用途: 金型の移動用に
山中プラスチック

取り付けが簡単で、とても良かったです。
ホームセンターでも扱いがありましたが、
 最近、取り扱いがないようでありませんでした。
  こちらで、購入をさせて頂きまして、助かりました。

対象商品 : 88490735
2019-02-25
用途: 人の転倒防止装置を製作するにあたって装置の一部として使用する。
有限会社ヒット

耐荷重と価格を考慮して購入したが、丁度使いやすい製品だった。

対象商品 : 88490735
2017-09-07
用途: チェーンブロックで、荷物を吊りトラックに積む。
大川商店卸売・小売業

作りもしっかりしていて、取り付けも簡単。200Kg吊っても動きがスムーズ満足している。

対象商品 : 88490735
2017-04-19
用途: 溶接作業、機械組み立て作業、機械積み込み作業

安定感があり申し分ない。幅をカラーで調節するが、センターに来る組み合わせがほしい。今のカラーの1枚を1/2厚み×2枚にすれば、センターにくる組み合わせが可能ではないでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 88490744
2015-12-18
用途: 籾の吊り上げ
農・林・水産業

特に問題無く利用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
1が参考にしています
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする