※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT1TON ギヤートロリー スリーエッチ 88490787 GT1TON ギヤートロリー スリーエッチ 88490787

ギヤートロリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88490787 品番 GT1TON
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

寸法A(mm)79 寸法B(mm)81 寸法C(mm)45 寸法D(mm)63 寸法E(mm)114 寸法F(mm)75-125 寸法G(mm)275 寸法H(mm)28 寸法I(mm)63 寸法J(mm)36 寸法K(mm)17 寸法L(mm)12.5 寸法M(mm)66 寸法N(mm)92 質量(kg)15 適合ビーム幅(mm)75・100・125 最小回転半径(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする