GT2TON ギヤートロリー スリーエッチ 88490796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT2TON ギヤートロリー スリーエッチ 88490796
GT2TON ギヤートロリー スリーエッチ 88490796

ギヤートロリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法F(mm)100-150
寸法G(mm)300
内容量1台注文コード88490796品番GT2TON
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

寸法A(mm)92寸法B(mm)93寸法C(mm)55寸法D(mm)74寸法E(mm)128寸法F(mm)100-150寸法G(mm)300寸法H(mm)34寸法I(mm)73寸法J(mm)43寸法K(mm)19寸法L(mm)12.5寸法M(mm)76寸法N(mm)108質量(kg)20適合ビーム幅(mm)100・125・150最小回転半径(m)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする