※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT3TON ギヤートロリー スリーエッチ 88490805 GT3TON ギヤートロリー スリーエッチ 88490805

ギヤートロリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88490805 品番 GT3TON
参考基準価格(税別)¥91,250 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

寸法A(mm)111 寸法B(mm)109 寸法C(mm)70 寸法D(mm)89 寸法E(mm)152 寸法F(mm)100-150 寸法G(mm)315 寸法H(mm)40 寸法I(mm)87 寸法J(mm)52 寸法K(mm)24 寸法L(mm)12.5 寸法M(mm)95 寸法N(mm)128 質量(kg)30 適合ビーム幅(mm)100・125・150 最小回転半径(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする