※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT5TON ギヤートロリー スリーエッチ 88490814 GT5TON ギヤートロリー スリーエッチ 88490814

ギヤートロリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88490814 品番GT5TON
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

寸法A(mm)134 寸法B(mm)121 寸法C(mm)95 寸法D(mm)108 寸法E(mm)179 寸法F(mm)125-175 寸法G(mm)345 寸法H(mm)60 寸法I(mm)111 寸法J(mm)74 寸法K(mm)26 寸法L(mm)12.5 寸法M(mm)115 寸法N(mm)152 質量(kg)48 適合ビーム幅(mm)125・150・175 最小回転半径(m)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする