スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
パイプジブクレーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88490832
品番
PJ1000
参考基準価格(税別)
¥180,500
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
トラスコ品番
385-7999
質量(kg)
22
アーム長さ(cm)
100
可動範囲
トロリー:1m
旋回角度(°)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。