スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
パイプジブクレーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88490841
品番
PJ1500
参考基準価格(税別)
¥199,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
トラスコ品番
457-5911
質量(kg)
25
アーム長さ(cm)
150
可動範囲
トロリー:1.5m
旋回角度(°)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。