PQ350 パイプトロリー スリーエッチ 使用荷重350kg 88490884

パイプトロリー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88490884 品番PQ350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm〜60mm径までご使用できます。

使用荷重(kg)350 質量(kg)4.5 適合パイプ径(Φmm)35〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88490884
2017-02-19
用途:
現場での一時的な解体作業

メーカー品なので安心して使える。使い方を熟知して、完全に使えば一時的な作業には重宝する。

対象商品:
88490884
2015-03-09
用途:
プラント建設の仮設工事に使用します。
建設業・工事業

簡便で非常に遣い勝手が宜しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする