スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの レバーホイスト
スリーエッチの レバーホイスト用オプション品
荷締機取替アイフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88490936
品番
NH500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥525
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー荷締機用の交換フックです。
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
7.5
寸法L(mm)
76
寸法W(mm)
16
材質
クロメイトメッキ
質量(g)
100
適合ワイヤ径(Φmm)
6
アズワン品番
64-5128-94