荷締機取替アイフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88490945 品番 NH700
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ワイヤー荷締機用の交換フックです。

寸法A(mm)10 寸法B(mm)52 寸法C(mm)11 寸法D(mm)18 寸法E(mm)8 寸法L(mm)84 寸法W(mm)17 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする