※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの レバーホイスト
スリーエッチの レバーホイスト用オプション品
荷締機取替アイフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88490954
品番
NH1000
参考基準価格(税別)
¥875
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ワイヤー荷締機用の交換フックです。
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
10.5
寸法L(mm)
101
寸法W(mm)
19
質量(g)
260