※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの レバーホイスト
スリーエッチの レバーホイスト用オプション品
荷締機取替アイフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88490963
品番
NH1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥665
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー荷締機用の交換フックです。
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
11
寸法L(mm)
109
寸法W(mm)
20
質量(g)
340