フック付ワイヤー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88490972 品番 HW1
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。

使用荷重(t)0.5 全長(m)1 定格荷重(t)0.5 ロープ径(Φmm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88490981
2018-03-11
用途:
トラックの荷締め時
運輸・通信業

注文して次の日に商品が届きました。仕事で使うので早く着いて助かりました。出来れば、圧縮止めが付いてない方がよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88490972
2016-11-03
用途:
機械メンテナンス時
Kテック 様 (サービス業)

フック部のアールが小さく、幅広板の穴やフック開口より大きいロープなどが通らない。

対象商品:
88490972
2015-01-25
用途:
配管接続
株式会社 ダックス 様

いい感じに使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする