スリーエッチ
スリーエッチの フレコンバック、モッコ
スリーエッチの モッコ
スリーエッチの モッコ本体
スーパーハードシート付モッコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88491496
品番
WMSS2.0×12
参考基準価格(税別)
¥357,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
スーパーハードシートは綿帆布に比べ、8倍の破断強度と50倍の耐摩耗性があります。
長さ(m)
つり手:1.5
寸法(cm)
網目/12
色(シート)
青色
外枠寸法(mm)
1.2m角