※ドラムアッパーのみの販売になります
スリーエッチ
スリーエッチの 運搬機器
スリーエッチの 運搬車輛機器
スリーエッチの ドラム缶運搬車
ドラムアッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88494357
品番
DUS-1
参考基準価格(税別)
¥32,750
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
質量(kg)
2.7
用途
フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。
トラスコ品番
756-6484
使用荷重(t)
1.6
有効長(mm)
1500
アイ寸法(mm)
100
ベルトスリング長(mm)
950
ベルトスリング幅(mm)
50