スリーエッチ
スリーエッチの ポンチ/刻印/ハトメ
スリーエッチの ポンチ
スリーエッチの ポンチセット
8本組ポンチセット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
88494682
品番
SPF8
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
使用頻度の高いサイズをセットにしました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポンチ セット
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。
セット内容
3、4、5、6、7、8、9、10mm
材質
S45C材