スリーエッチ
スリーエッチの トラック保安・安全用品
スリーエッチの トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパーLセット(ロープ・フック付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
88494962
品番
L-RH
参考基準価格(税別)
¥8,775
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
適合
2t車用
幅(mm)
100
高さ(mm)
150
奥行(mm)
170
質量(kg)
2.36
材質
天然ゴム
付属品
タイヤストッパーL×2ケ・ロープ(1m・黄/黒)フック付
用途
トラック2t車用
ロープ長さ(m)
1
アズワン品番
64-5128-89