スリーエッチ
スリーエッチの コーナーガード・クッション
スリーエッチの フォークリフト用
フォーク保護カバー(白色)ラフトップ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
88495005
品番
FC-LWH
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。
柔らかく滑りにくい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥
17,980
¥
19,778
税込
色
白
厚さ(mm)
8
タイプ
ラフトップ
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×1000
アズワン品番
64-5128-93