曜日別特売
DMH15DR100B03R03Z ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(三相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅147mm) オークラ輸送機 88495075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMH15DR100B03R03Z ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(三相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅147mm) オークラ輸送機 88495075
DMH15DR100B03R03Z ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(三相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅147mm) オークラ輸送機 88495075

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(三相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅147mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード88495075品番DMH15DR100B03R03Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000

高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

機長L(mm)1000実ベルト幅BW(mm)147変速(m/min)0.06~6.1ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)ベルト色取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側フレーム幅FW(mm)195入力電源(V)三相200駆動部タイプD:下付きモータ出力(W)30
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき90,000/税込99,000
沖縄地方数量1につき80,000/税込88,000
離島数量1につき100,000/税込110,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする