ブレーカーパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズS ネイビー・ホワイト 注文コード88498778 品番BGC2100P-5001-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズ・色12種類から選べます 他の種類を見る

ブレーカーパンツ。
裏地にテラヘルツ人工鉱石パウダープリントを施した、抗菌抗酸化作用を有するブレーカーパンツです。
波長が長いテラヘルツ波が身体より発する熱を増幅させ、ブレーカー内の温度を上昇させる蓄熱効果に加え、抗菌効果・抗酸化作用も有します。

その他ブレーカージャケットBGC2100S(別売)とセットアップ可能 ネイビー・ホワイト サイズS 混率(%)ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(トリコット起毛)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする