BUS-761J-90-150 コンプリートアンダーシャツ ローネック長袖 ジュニア ブラック XANAX(ザナックス) 88501413

BUS-761J-90-150 コンプリートアンダーシャツ ローネック長袖 ジュニア ブラック XANAX(ザナックス) 88501413
BUS-761J-90-150 コンプリートアンダーシャツ ローネック長袖 ジュニア ブラック XANAX(ザナックス) 88501413
BUS-761J-90-150 コンプリートアンダーシャツ ローネック長袖 ジュニア ブラック XANAX(ザナックス) 88501413
BUS-761J-90-150 コンプリートアンダーシャツ ローネック長袖 ジュニア ブラック XANAX(ザナックス) 88501413
BUS-761J-90-150 コンプリートアンダーシャツ ローネック長袖 ジュニア ブラック XANAX(ザナックス) 88501413
BUS-761J-90-150 コンプリートアンダーシャツ ローネック長袖 ジュニア ブラック XANAX(ザナックス) 88501413
BUS-761J-90-150 コンプリートアンダーシャツ ローネック長袖 ジュニア ブラック XANAX(ザナックス) 88501413

コンプリートアンダーシャツ ローネック長袖 ジュニア ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚サイズ(cm)150注文コード88501413品番BUS-761J-90-150
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ローネック長袖、通気性の良いジュニア向けコンプリートアンダーシャツ。
接触冷感値を表すQ-max値が従来より10%上昇、コンプリートアンダーシャツが進化して登場しました。
吸水放湿性の高いナイロン系を採用し、理想的な圧着とカッティングにより着用快適性を徹底追及。
選手のパフォーマンスを最大限発揮できるように、肩甲骨から上腕にかけてカッティングをいれています。
脇下の切り替えには高機能メッシュを採用し、抗菌・消臭を兼ね備えています。
選手が望むソフトで、なめらかな着心地を高いレベルで実現しています。
胸元にはXanax Baseballのシンプルなスモールロゴが入っており、スタイリッシュなデザインです。
【コンプリートアンダーシャツの主な特長】
接触冷感触る瞬間分かる冷たさ!Q-max(キューマックス)最大吸収速度 0.32以上で、従来の夏用アンダーに比べて2倍の冷たさです。
なめらかな生地ソフトでなめらかな生地を高いレベルで実現しています。
UVカット紫外線から身体を守る!基準値最高のUPF50+です。
消臭・抗菌脇下のメッシュ素材が着用時に気になる汗のニオイを軽減します。

サイズ(cm)150混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする