充電式LEDワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88511615 品番GTR2500S
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

充電式としても電源をつないだままでも両方使える
縦置き、横置きで使用可能
ハンドルは可動式で、付属マグネットマウントを装着し金属面に固定可能

充電時間(時間)約3.5〜4 寸法(mm)137×185×46 質量(kg)約1(内蔵電池含む) 材質(本体)アルミ+プラスチック 光源最新高輝度COB LED 実用点灯時間3h(High)、6h(Low) 明るさ(Lm)2500(High)、1250(Low) 付属品内蔵電池(リチウムイオン電池)、専用ACアダプター、専用充電ケーブル、マグネットマウント 防塵防水性能IP54 用途作業現場 釣り レジャー
関連資料:(1.21MB)
注意
※光源を直視しないでください
※AC100V接続で点灯使用時は明るさが約1000ルーメンになります
※AC100V接続で点灯使用時は12時間以上の連続使用はしないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする