LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 多用途瞬間接着剤
ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(20g)
注文コード
88547795
品番
33419
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
用途
プリズム研磨仮止
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜80
主成分
シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm
2
)
≦10.3
粘度(mPa・s)
2.5〜6
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20g
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酵素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。