無停電電源装置 BU-RWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力容量- 出力容量(VA/W)750/600 注文コード88550148 品番BU75RWK4
参考基準価格(税別)¥542,100 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は出力容量・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)
無負荷時通常50/最大100
定格負荷時通常110/最大170
出力周波数(Hz)
商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%
バックアップ運転時:50/60±1
付属品- 質量(kg)約20 タイプラックマウント対応(縦置可) 規格- 仕様無停電電源装置、オンサイト保守(当営業日)4年分 寸法(mm)438×474×87(2U) 出力電圧- 対応OS- 定格電流(A)- 最大電流(A)- 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A)7.5 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 騒音値(dB)- 冷却方式- 機能- コンセント出力NEMA5-15R×6個 入力プラグ- 出力波形- インターフェース- バッテリー- 出力容量- 相数- 使用温湿度範囲0〜40℃、25〜85%RH(無結露) 寿命- 保管温湿度範囲-15〜50℃、10〜90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)- 入力周波数(Hz)50/60±4 充電時間(時間)- 無償補償期間- 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 入力電圧許容範囲(V)- 波形歪- 起動電圧範囲(V)- 入力保護容量(A)- バックアップ時間10分以上 発熱量(KJ/h)- 出力容量(VA/W)750/600

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする