モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)本体
無停電電源装置 BU-RWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力容量
-
出力容量(VA/W)
750/600
注文コード
88550157
品番
BU75RWK5
参考基準価格(税別)
¥637,900
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
この商品は
出力容量・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
無負荷時通常50/最大100
定格負荷時通常110/最大170
出力周波数(Hz)
商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%
バックアップ運転時:50/60±1
付属品
-
質量(kg)
約20
タイプ
ラックマウント対応(縦置可)
規格
-
仕様
無停電電源装置、オンサイト保守(当営業日)5年分
寸法(mm)
438×474×87(2U)
出力電圧
-
対応OS
-
定格電流(A)
-
最大電流(A)
-
定格入力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
定格出力電流(A)
7.5
運転方式
常時インバータ給電方式
電源コード(m)
-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
-
騒音値(dB)
-
冷却方式
-
機能
-
コンセント出力
NEMA5-15R×6個
入力プラグ
-
出力波形
-
インターフェース
-
バッテリー
-
出力容量
-
相数
-
使用温湿度範囲
0〜40℃、25〜85%RH(無結露)
寿命
-
保管温湿度範囲
-15〜50℃、10〜90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
切替時間(秒)
-
入力周波数(Hz)
50/60±4
充電時間(時間)
-
無償補償期間
-
定格出力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
入力電圧許容範囲(V)
-
波形歪
-
起動電圧範囲(V)
-
入力保護容量(A)
-
バックアップ時間
10分以上
発熱量(KJ/h)
-
出力容量(VA/W)
750/600
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
無停電電源装置(UPS)本体 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
153,780
¥
139,800
バスケットへ
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス6年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
648,120
¥
589,200
バスケットへ
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス6年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
364,650
¥
331,500
バスケットへ
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス5年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
144,980
¥
131,800
バスケットへ
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス5年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
322,300
¥
293,000
バスケットへ
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス4年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
271,700
¥
247,000
バスケットへ
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス3年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
389,400
¥
354,000
バスケットへ
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)+YEBD-SN6AAセットモデル
ユタカ電機製作所
税込
¥
263,780
¥
239,800
バスケットへ
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス6年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
168,300
¥
153,000
バスケットへ
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス4年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
280,500
¥
255,000
バスケットへ
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス7年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
196,350
¥
178,500
バスケットへ
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス7年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
420,750
¥
382,500
バスケットへ
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)
ユタカ電機製作所
税込
¥
163,900
¥
149,000
バスケットへ
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)オンサイト保守サービス5年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
558,800
¥
508,000
バスケットへ
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)無償保証延長サービス4年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
130,900
¥
119,000
バスケットへ
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス7年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
398,200
¥
362,000
バスケットへ
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス5年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
317,900
¥
289,000
バスケットへ
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)無償保証延長サービス6年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
367,400
¥
334,000
バスケットへ
SuperPowerシリーズ UPS510SPII(500VA/400W)+YEBD-RS3AAPセットモデル
ユタカ電機製作所
税込
¥
181,280
¥
164,800
バスケットへ
LTシリーズ UPS710LT(750VA/675W)オンサイト保守サービス3年付
ユタカ電機製作所
税込
¥
224,400
¥
204,000
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
無停電電源装置(UPS)
無停電電源装置(UPS)本体
無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります
無停電電源装置(UPS)本体
無停電電源装置(UPS)バッテリー
無停電電源装置(UPS)関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品