無停電電源装置 BU150Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88550272 品番BU150R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥228,400
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●出力コンセント制御●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 寸法(mm)438×480×87(2U) 質量(kg)約21 タイプラックマウント 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)438×480×87(2U)[W×D×H] 規格ノイズ規制:VCCI クラスA 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時32/最大時110、定格負荷時:通常時150/最大時225 ケーブル長(m)約3 出力電圧- 出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±2% 110 mode:AC110±2% 115 mode:AC115±2% 120 mode:AC120±2%/バックアップ運転時:100 mode:AC100±2% 110 mode:AC110±2% 115 mode:AC115±2% 120 mode:AC120±2% 最大電流(A)定格入力電圧時:15/最小入力電圧時:19.5 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A)15 運転方式常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U) 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15〜50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能、19インチラック対応、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×6個 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、リモートON/OFF入力 バッテリーユーザ側で交換(ホットスワップ)、増設(BUM150RA)6台まで 出力容量- 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ7セグLED 使用温湿度範囲0〜40℃、25〜85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0〜40 寿命5年(長寿命) 接続ケーブル約2.2m 保管温湿度範囲-15〜50℃、10〜90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah)7.2 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 切替時間(秒)- 入力周波数(Hz)50/60±5.5 設置方式縦置き/横置き可能 安全規格UL1778適合 充電時間(時間)バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数) 無償補償期間- 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 入力電圧許容範囲(V)- 波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2〜143±2 入力保護容量(A)20 バックアップ時間10分/最大負荷時:900W、6分/最大負荷時:1200W バッテリー数4個 入力電圧範囲(V)AC70±2〜146±2(90%未満の接続負荷時)、AC80±2〜146±2(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ/2)定格容量125%以上、即時出力停止・バックアップ運転時:1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止/2)定格容量135%以上、即時出力停止 出力容量(VA/W)1200/1050(工場出荷時)、1500/1200(プラグ交換時) 突入電流[耐量]インバータ運転時:320%5サイクル、バイパス運転時:1500%1サイクル 切替時間無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) 保存湿度(%RH)10〜90(無結露)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする