※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDM0101 スイベルパット付ボルト ナベヤ 88560543 SDM0101 スイベルパット付ボルト ナベヤ 88560543

スイベルパット付ボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88560543 品番 SDM0101
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじ径(並目)M14×2 質量(g)55 寸法A(mm)48.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)6 材質S45C 表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.3 熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1468:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする