※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
スイベルパット付ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88560552
品番
SDM0102
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ径
(並目)M14×2
質量(g)
65
寸法A(mm)
61.2
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
6
材質
S45C
表面処理
(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
14.3
熱処理
(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応