ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
スイベルパット付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88560595
品番
SDM0203
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
(並目)M16×2
質量(g)
113
寸法A(mm)
73.9
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
8
材質
S45C
表面処理
(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
14.3
熱処理
(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応