※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
スイベルパット付ボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88560613
品番
SDM0302
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ねじ径
(並目)M18×2.5
質量(g)
145
寸法A(mm)
73.9
寸法D(mm)
5.6
寸法E(mm)
8
材質
S45C
表面処理
(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
15.9
熱処理
(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応