CS50 クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤ 88560631

CS50 クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤ 88560631
CS50 クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤ 88560631

クランプサポートスクリュージャッキ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)40~50
内容量1個注文コード88560631品番CS50
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。

材質S45C熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5表面処理黒染め寸法A(mm)40~50寸法B(mm)40寸法C(mm)30寸法D(mm)24寸法E(mm)8寸法F(mm)M20×2.5寸法G(mm)4耐荷重(kN)12質量(kg)0.27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88560647
2021-11-24
用途: フライス盤のワーク拘束
ワキ工業株式会社製造業

ワークの高さ調節に使いますが、問題もんだい無く使用できました。

対象商品 : 88560665
2016-04-11
用途: 家の敷居の修理
不動産業

しっかりしたつくりで頑丈そうでOK。 しかし、穴に入れて回す棒が付いていたらよかったのに。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする